• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 480-240 A40-249-12-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202883
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202883
EAN / GTIN 7291075307603
Herstellernummer 3202883
L-Nummer L24040 1004

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 354.75 mm, Nutzlänge (LU) 245.77 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 24.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 48 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 120408-W
  • Gesamtlänge (OAL) 354.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 284.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 245.77 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen