• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 460-230 A40-229-12-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202881
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202881
EAN / GTIN 7291075307580
Herstellernummer 3202881
L-Nummer L24040 994

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 46 mm, Gesamtlänge (OAL) 342.5 mm, Nutzlänge (LU) 235.48 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 46 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOGT 120408-W
  • Gesamtlänge (OAL) 342.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 274.46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 235.48 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb