• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 220-264-25.4R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3202838
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202838
    EAN / GTIN 7291075297454
    Herstellernummer 3202838
    L-Nummer L24040 637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 13.96″ ,Nutzlänge (LU) 10.55″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.902″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
    • Nenndurchmesser: 0.866″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 11.603″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
    • L/D Bereich: 12xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 220
    • Gesamtlänge (OAL): 13.96″
    • Point Length (PL): 0.157″
    • Kraglänge (LPR): 11.76″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 10.55″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb