• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 210-252-25.4R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3202837
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202837
EAN / GTIN 7291075297447
Herstellernummer 3202837
L-Nummer L24040 642

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0 ,Gesamtlänge (OAL) 13.43″ ,Nutzlänge (LU) 10.07″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
  • Nenndurchmesser: 0.827″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 11.08″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 210
  • Gesamtlänge (OAL): 13.43″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Kraglänge (LPR): 11.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 10.07″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb