• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 190-228-25.4R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3202835
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202835
EAN / GTIN 7291075297423
Herstellernummer 3202835
L-Nummer L24040 621

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0 ,Gesamtlänge (OAL) 12.36″ ,Nutzlänge (LU) 9.12″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
  • Nenndurchmesser: 0.748″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 10.024″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 190
  • Gesamtlänge (OAL): 12.36″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Kraglänge (LPR): 10.16″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 9.12″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb