• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 110-132-15.87R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3202827
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202827
EAN / GTIN 7291075297348
Herstellernummer 3202827
L-Nummer L24040 589

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.433″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.74″ ,Nutzlänge (LU) 5.28″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.433″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.45″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.433″
  • Nenndurchmesser: 0.433″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 5.771″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 110
  • Gesamtlänge (OAL): 7.74″
  • Point Length (PL): 0.079″
  • Kraglänge (LPR): 5.85″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 5.28″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb