Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.45″ ,Nutzlänge (LU) 2.26″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
- Nenndurchmesser: 0.709″
- Bunddurchmesser (DF): 1.26″
- Funktionslänge (LF): 3.121″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 180
- Gesamtlänge (OAL): 5.45″
- Point Length (PL): 0.129″
- Kraglänge (LPR): 3-1/4″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.2″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.26″