• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 100-080-15.87R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202716
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202716
    EAN / GTIN 7291075278835
    Herstellernummer 3202716
    L-Nummer L24040 1070

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.394″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.68″ ,Nutzlänge (LU) 3.22″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.394″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.409″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.394″
    • Nenndurchmesser: 0.394″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
    • Funktionslänge (LF): 3.718″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 100
    • Gesamtlänge (OAL): 5.68″
    • Point Length (PL): 0.072″
    • Kraglänge (LPR): 3.79″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.89″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 3.22″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb