• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 080-064-12.7R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202714
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202714
EAN / GTIN 7291075278811
Herstellernummer 3202714
L-Nummer L24040 287

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.315″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.9″ ,Nutzlänge (LU) 2.58″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.331″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.315″
  • Nenndurchmesser: 0.315″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 3.073″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 080
  • Gesamtlänge (OAL): 4.9″
  • Point Length (PL): 0.057″
  • Kraglänge (LPR): 3.13″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.58″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb