Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Gesamtlänge (OAL) 111.5 mm, Nutzlänge (LU) 29.73 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
- Bunddurchmesser (DF) 32 mm
- Funktionslänge (LF) 52.22 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0
- L/D Bereich 2xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 180
- Gesamtlänge (OAL) 111.5 mm
- Point Length (PL) 2.73 mm
- Kraglänge (LPR) 55.5 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 56 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 29.73 mm