• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 160-024-20R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202689
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202689
EAN / GTIN 7291075279467
Herstellernummer 3202689
L-Nummer L24040 1227

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm, Nutzlänge (LU) 26.42 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 46.39 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 160
  • Gesamtlänge (OAL) 99.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Kraglänge (LPR) 49.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 26.42 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb