• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 250-125-31.75R-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202664
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202664
    EAN / GTIN 7291075243475
    Herstellernummer 3202664
    L-Nummer L24040 1029

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.84″ ,Nutzlänge (LU) 5.1″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.984″
    • Nenndurchmesser: 0.984″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 6.301″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 25.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 250
    • Gesamtlänge (OAL): 8.84″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Kraglänge (LPR): 6.48″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 5.1″

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb