• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 090-014-12R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202656
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202656
    EAN / GTIN 7291075279399
    Herstellernummer 3202656
    L-Nummer L24040 1103

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0, Gesamtlänge (OAL) 74.3 mm, Nutzlänge (LU) 14.85 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 9 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
    • Funktionslänge (LF) 27.66 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 090
    • Gesamtlänge (OAL) 74.3 mm
    • Point Length (PL) 1.35 mm
    • Kraglänge (LPR) 29.3 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 14.85 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb