• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 150-023-19.05R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202637
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202637
EAN / GTIN 7291075279818
Herstellernummer 3202637
L-Nummer L24040 189

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.79″ ,Nutzlänge (LU) 1″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 1.713″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 150
  • Gesamtlänge (OAL): 3.79″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Kraglänge (LPR): 1.82″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb