• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 200-030-25.4A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202614
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202614
EAN / GTIN 7291075292169
Herstellernummer 3202614
L-Nummer L24040 659

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.787″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.63″ ,Nutzlänge (LU) 1.32″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.823″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.787″
  • Nenndurchmesser: 0.787″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.287″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 200
  • Gesamtlänge (OAL): 4.63″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Kraglänge (LPR): 2.43″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.32″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb