• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR22.2-111-25.4-07-5D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202587
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202587
EAN / GTIN 7291075289411
Herstellernummer 3202587
L-Nummer L24150 115

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 7/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.22″ ,Nutzlänge (LU) 4.37″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 7/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.959″
  • Nenndurchmesser: 0.875″
  • Bunddurchmesser (DF): 1-1/4″
  • Funktionslänge (LF): 5.22″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 07
  • Gesamtlänge (OAL): 8.22″
  • Kraglänge (LPR): 5.22″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 4.37″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb