• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 190-152-25.4A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202487
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202487
    EAN / GTIN 7291075293302
    Herstellernummer 3202487
    L-Nummer L24040 1126

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.748″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.37″ ,Nutzlänge (LU) 6.12″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.748″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.783″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.748″
    • Nenndurchmesser: 0.748″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 7.034″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 19.0
    • L/D Bereich: 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 190
    • Gesamtlänge (OAL): 9.37″
    • Point Length (PL): 0.136″
    • Kraglänge (LPR): 7.17″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 6.12″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb