• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR450-180-40-16-4D-T Wendeschneidplattenbohrer für stehenden Anwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3202334
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202334
EAN / GTIN 7291075276749
Herstellernummer 3202334
L-Nummer L24150 57

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 283 mm, Nutzlänge (LU) 180 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 45 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51.9 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 213.65 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 160512-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 283 mm
  • Kraglänge (LPR) 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 180 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen