• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 080-024-12.7A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202290
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202290
    EAN / GTIN 7291075292367
    Herstellernummer 3202290
    L-Nummer L24040 953

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.315″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.32″ ,Nutzlänge (LU) 1″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.331″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.315″
    • Nenndurchmesser: 0.315″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
    • Funktionslänge (LF): 1.493″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 080
    • Gesamtlänge (OAL): 3.32″
    • Point Length (PL): 0.057″
    • Kraglänge (LPR): 1.55″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.77″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb