• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR28.6-086-31.75-09-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201843
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201843
EAN / GTIN 7291075203813
Herstellernummer 3201843
L-Nummer L24150 290

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.67″ ,Nutzlänge (LU) 3.38″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.22″
  • Nenndurchmesser: 1.125″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 4.636″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 7.67″
  • Kraglänge (LPR): 4.67″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3.38″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb