• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR25.4-076-31.75-09-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201840
EAN / GTIN 7291075203783
Herstellernummer 3201840
L-Nummer L24150 103

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.3″ ,Nutzlänge (LU) 3″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.161″
  • Nenndurchmesser: 1″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 4.27″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 7.3″
  • Kraglänge (LPR): 4.3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb