• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR25.0-075-31.75-09-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201839
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201839
EAN / GTIN 7291075203776
Herstellernummer 3201839
L-Nummer L24150 128

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.984″ ,Gesamtlänge (OAL) 7-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 2.95″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.984″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.142″
  • Nenndurchmesser: 0.984″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 4.22″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.95″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb