• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR39.7-079-38.1-12-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201807
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201807
EAN / GTIN 7291075185157
Herstellernummer 3201807
L-Nummer L24150 118

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.562″ ,Gesamtlänge (OAL) 7-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 3.12″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.562″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.69″
  • Nenndurchmesser: 1.562″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.97″
  • Funktionslänge (LF): 4.453″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 12
  • Gesamtlänge (OAL): 7-1/2″
  • Kraglänge (LPR): 4-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3.12″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb