• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR053-106-40-16-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201785
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201785
EAN / GTIN 7291075184747
Herstellernummer 3201785
L-Nummer L24150 48

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm, Nutzlänge (LU) 106 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 53 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 55.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 140.41 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Kraglänge (LPR) 142 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 106 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb