• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR049-098-40-16-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201781
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201781
EAN / GTIN 7291075184709
Herstellernummer 3201781
L-Nummer L24150 246

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 49 mm, Gesamtlänge (OAL) 202 mm, Nutzlänge (LU) 98 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 49 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 53 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 132.53 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL) 202 mm
  • Kraglänge (LPR) 134 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 98 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb