• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR048-096-40-16-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201780
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201780
EAN / GTIN 7291075184693
Herstellernummer 3201780
L-Nummer L24150 244

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Nutzlänge (LU) 96 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 48 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 130.56 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Kraglänge (LPR) 132 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 96 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen