• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR045-090-40-16-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201777
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201777
EAN / GTIN 7291075184662
Herstellernummer 3201777
L-Nummer L24150 242

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 194 mm, Nutzlänge (LU) 90 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 45 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 124.65 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL) 194 mm
  • Kraglänge (LPR) 126 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 90 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen