• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 300-150-38.1A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3201749
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201749
    EAN / GTIN 7291075292879
    Herstellernummer 3201749
    L-Nummer L24040 357

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.181″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 30.0 ,Gesamtlänge (OAL) 10.45″ ,Nutzlänge (LU) 6.12″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.181″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.217″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.181″
    • Nenndurchmesser: 1.181″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.968″
    • Funktionslänge (LF): 7.555″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 30.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 300
    • Gesamtlänge (OAL): 10.45″
    • Point Length (PL): 0.215″
    • Kraglänge (LPR): 7.77″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.68″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 6.12″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb