• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 230-115-31.75A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3201742
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201742
    EAN / GTIN 7291075292831
    Herstellernummer 3201742
    L-Nummer L24040 350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.32″ ,Nutzlänge (LU) 4.7″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
    • Nenndurchmesser: 0.906″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
    • Funktionslänge (LF): 5.795″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23.0
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 230
    • Gesamtlänge (OAL): 8.32″
    • Point Length (PL): 0.165″
    • Kraglänge (LPR): 5.96″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.36″
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Nutzlänge (LU): 4.7″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb