• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR55.5-222-38.1-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201513
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201513
EAN / GTIN 7291075204896
Herstellernummer 3201513
L-Nummer L24150 88

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 2.187″ ,Gesamtlänge (OAL) 13.17″ ,Nutzlänge (LU) 8-3/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.187″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.224″
  • Nenndurchmesser: 2.187″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.362″
  • Funktionslänge (LF): 10.105″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL): 13.17″
  • Kraglänge (LPR): 10.17″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 8-3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb