• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR47.6-190-38.1-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201509
EAN / GTIN 7291075204858
Herstellernummer 3201509
L-Nummer L24150 345

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-7/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.92″ ,Nutzlänge (LU) 7-1/2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-7/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.047″
  • Nenndurchmesser: 1.875″
  • Bunddurchmesser (DF): 2.362″
  • Funktionslänge (LF): 8.864″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL): 11.92″
  • Kraglänge (LPR): 8.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 7-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb