• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR25.4-102-31.75-09-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201494
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201494
    EAN / GTIN 7291075204711
    Herstellernummer 3201494
    L-Nummer L24150 333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.3″ ,Nutzlänge (LU) 4″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.161″
    • Nenndurchmesser: 1″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
    • Funktionslänge (LF): 5.27″
    • L/D Bereich: 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09
    • Gesamtlänge (OAL): 8.3″
    • Kraglänge (LPR): 5.3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb