• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR051-204-40-16-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201483
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201483
EAN / GTIN 7291075204407
Herstellernummer 3201483
L-Nummer L24150 41

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 51 mm, Gesamtlänge (OAL) 307 mm, Nutzlänge (LU) 204 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 51 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 54.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 237.47 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 160512-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 307 mm
  • Kraglänge (LPR) 239 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 204 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb