• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR041-164-40-12-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201473
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201473
EAN / GTIN 7291075204308
Herstellernummer 3201473
L-Nummer L24150 201

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 268 mm, Nutzlänge (LU) 164 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 41 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 198.77 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 120408-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 268 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 164 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb