• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR037-148-32-12-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201469
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201469
EAN / GTIN 7291075204261
Herstellernummer 3201469
L-Nummer L24150 39

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 37 mm, Gesamtlänge (OAL) 242 mm, Nutzlänge (LU) 148 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 41.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 182.89 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 120408-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 242 mm
  • Kraglänge (LPR) 184 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 58 mm
  • Nutzlänge (LU) 148 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb