• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR23.8-072-25.4-07-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201401
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201401
EAN / GTIN 7291075203769
Herstellernummer 3201401
L-Nummer L24150 78

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.937″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.68″ ,Nutzlänge (LU) 2.81″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.937″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.02″
  • Nenndurchmesser: 0.937″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.652″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 070305-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 6.68″
  • Kraglänge (LPR): 3.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.81″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb