• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR23.0-046-25.4-07-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201395
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201395
EAN / GTIN 7291075185003
Herstellernummer 3201395
L-Nummer L24150 320

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.68″ ,Nutzlänge (LU) 1.81″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.004″
  • Nenndurchmesser: 0.906″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.653″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 07
  • Gesamtlänge (OAL): 5.68″
  • Kraglänge (LPR): 2.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.81″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb