• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR19.1-076-25.4-06-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3201369
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201369
EAN / GTIN 7291075204636
Herstellernummer 3201369
L-Nummer L24150 317

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.86″ ,Nutzlänge (LU) 3″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.819″
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.837″
  • L/D Bereich: 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 06
  • Gesamtlänge (OAL): 6.86″
  • Kraglänge (LPR): 3.86″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb