• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR150-045-20-05-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3201315
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201315
EAN / GTIN 7291075203257
Herstellernummer 3201315
L-Nummer L24150 141

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 113 mm, Nutzlänge (LU) 45 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.4 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 62.55 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL) 113 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 45 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb