• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DR155-031-20-05-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: 3201304
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3201304
    EAN / GTIN 7291075184297
    Herstellernummer 3201304
    L-Nummer L24150 137

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 15.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 99 mm, Nutzlänge (LU) 31 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 15.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.6 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Funktionslänge (LF) 48.53 mm
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 05
    • Gesamtlänge (OAL) 99 mm
    • Kraglänge (LPR) 49 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 31 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb