• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x3 Sprossen

Artikel-Nr.: 32013
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4×3
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32013
EAN / GTIN 4031405320130
Herstellernummer 032013
L-Nummer L90110 71

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
  • Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
  • Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe max.: 4200 mm
  • Arbeitshöhe min.: 3050 mm
  • Außenbreite: 500 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 3100 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter (min.): 1950 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 1500 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter (min.): 980 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4x3 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb