Klemmdrehhalter links, HSK-T, Schaft-⌀ / Plattengröße: 40/16HPmm

Artikel-Nr.: 320116 40/16HP
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 16HP
Aufnahme HSK-T
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte 16E..
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320116 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062993
Herstellernummer TOP52GR34,5

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb