{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 63 mm | |
Plattengröße | 16HP | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | rechts | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 16E.. | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 320105 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002062948 | |
Herstellernummer | TOP52GR32,0 |