• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 206-042-25.4-7/8UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200995
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3200995
EAN / GTIN 7291075167061
Herstellernummer 3200995
L-Nummer L24040 393

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.811″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.83″ ,Nutzlänge (LU) 2.13″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.811″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.825″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.803″
  • Nenndurchmesser: 0.811″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 20.0
  • Gesamtlänge (OAL): 4.83″
  • Point Length (PL): 0.146″
  • Kraglänge (LPR): 2.63″
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 2.13″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb