• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 150-120-19.05A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200962
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200962
EAN / GTIN 7291075170047
Herstellernummer 3200962
L-Nummer L24040 359

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.35″ ,Nutzlänge (LU) 4.72″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 5.273″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 150-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 7.35″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Kraglänge (LPR): 5.38″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 4.72″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb