• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 130-104-16A-8D Chamdrill Bohrer für Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200950
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200950
EAN / GTIN 7291075170313
Herstellernummer 3200950
L-Nummer L24040 590

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 169.5 mm, Nutzlänge (LU) 104 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 119.13 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 130-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 169.5 mm
  • Point Length (PL) 2.37 mm
  • Kraglänge (LPR) 121.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 104 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb