SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 40/11-110 mm

Artikel-Nr.: 320095 40/11-110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 11
    Aufnahme HSK-T
    Einsatzart rechts
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 110 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 32 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Ersatzteil S05
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Schaftart Hohlschaftkegel
    Produktart Bohrstangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320095 40/11-110
    EAN / GTIN 2050001715067
    Herstellernummer HA4.BDB.RLA.110

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb