{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Plattengröße | 12 | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | links | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Nutzlänge LN | 90 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 32 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Ersatzteil | S01 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 320086 40/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715272 | |
Herstellernummer | HA4.BCC.LLA.110 |