• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 075-037-12A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200761
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200761
    EAN / GTIN 7291075101683
    Herstellernummer 3200761
    L-Nummer L24040 379

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 93.1 mm, Nutzlänge (LU) 37 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 7.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
    • Funktionslänge (LF) 46.74 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 075-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 93.1 mm
    • Point Length (PL) 1.36 mm
    • Kraglänge (LPR) 48.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 45 mm
    • Nutzlänge (LU) 37 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb