SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6311-100HP mm

Artikel-Nr.: 320070 6311-100HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Herstellernummer HA6.KDB.NNA.100-HP

Beschreibung

Note:

Order the suitable HP nozzle No. 320001 separately. Spare parts No.320610320626 can be found in the spare parts list.
PSC clamping stud on request.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb